Descriere:
Pferd oferă o gamă largă de scule material abraziv pe suport pentru prelucrarea diferitelor geometrii și materiale ale pieselor de prelucrat. Acestea constau dintr-un material purtător, o legătură de bază și o legătură de acoperire pentru fixarea granulelor abrazive. În funcție de dimensiunea granulelor, se poate obține o îndepărtare ridicată a materialului sau o finisare foarte fină a suprafeței cu unelte realizate din material abraziv pe un substrat. Materialele purtătoare disponibile diferă în proprietățile lor, cum ar fi rezistența la rupere, flexibilitatea și uzura. Alegerea sprijinului adecvat va adapta sculă de şlefuit la cerințele aplicației preconizate: Hârtia poate fi găsită în industria prelucrării lemnului și în meşteşuguri, de exemplu în tâmplari, pictori și lacuri, țesătura este utilizată în principal în prelucrarea metalelor, iar fibra vulcanizată este foarte rezistentă la uzură și în diferite grosimi este utilizată în principal pentru producția de polizoare de fibre. set conține zece foi de șlefuire din versiunea de culoare albastru textil cu material abraziv corundum A în diferite dimensiuni de granulație. Țesătura albastră este alternativa rentabilă pentru utilizarea normală atunci când se lucrează pe suprafețe vopsite pe lemn și metale. Materialul din frunze corespunde cu ISO 21948.
Caracteristică:
- Tip Pferd: set BG BL 230X280 A.
- Metrică lățime: 230 mm
- Măsurare lungime: 280 mm
Avantaj:
- Aderență bună pe material stabil.
- Performanță bună de măcinare.
- Rezistență ridicată la rupere cu calitate optimă.
- Să cunoască și să testeze programul extins.
- Preselecția corespunzătoare a celor mai comune dimensiuni de granulație, de la grosier la mediu-fin.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Dacă este necesar, rupe la dimensiunea necesară.
- Sarcini de procesare: Curățare; măcinare fină pas cu pas; rugozitate; prelucrarea suprafeței
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Fontă maleabilă
- Alamă
- Bronz
- Oţel turnat
- Aliaje pe bază de cobalt
- Cupru
- Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Oţel superior (INOX)
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Titan
- Aliaje de titan
- Zinc