Descriere:
Pferd oferă o gamă largă de scule material abraziv pe suport pentru prelucrarea diferitelor geometrii și materiale ale pieselor de prelucrat. Acestea constau dintr-un material purtător, o legătură de bază și o legătură de acoperire pentru fixarea granulelor abrazive. În funcție de dimensiunea granulelor, se poate obține o îndepărtare ridicată a materialului sau o finisare foarte fină a suprafeței cu unelte realizate din material abraziv pe un substrat. Materialele purtătoare disponibile diferă în proprietățile lor, cum ar fi rezistența la rupere, flexibilitatea și uzura. Alegerea sprijinului adecvat va adapta sculă de şlefuit la cerințele aplicației preconizate: Hârtia poate fi găsită în industria prelucrării lemnului și în meşteşuguri, de exemplu în tâmplari, pictori și lacuri, țesătura este utilizată în principal în prelucrarea metalelor, iar fibra vulcanizată este foarte rezistentă la uzură și în diferite grosimi este utilizată în principal pentru producția de polizoare de fibre. set conține o selecție orientată spre aplicație de plăcuțe de mână POLINOX pentru șlefuirea fină pe suprafețe și contururi mici până la mari, precum și lucrări de curățare pe metale și lacuri în șlefuirea manuală.
Caracteristică:
- Tip Pferd: set PVSK 150 A.
- Metrică lățime: 154 mm
- Măsurare lungime: 224 mm
Avantaj:
- Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.
- Ajungeți în locuri greu accesibile.
- Poate fi utilizat în măcinare umedă și uscată.
- Să cunoască și să testeze programul extins.
- Preselecția coordonată a celor mai comune dimensiuni de granulație.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Dacă este necesar, tăiați la dimensiunea necesară.
- Sarcini de procesare: Curățare; măcinare fină treptată; rugozitate; texturare (înghețare, glazurare și satinare); Prelucrarea suprafeței
- Tipuri de transmisie: Introducere manuală
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Alamă
- Bronz
- Oţel turnat
- Aliaje pe bază de cobalt
- Cupru
- Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Oţel superior (INOX)
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Piatră
- Termoplast
- Titan