Descriere:
Utilizarea abrazivelor nețesute începe în cazul în care alte unelte de măcinare își ating limitele sau nu mai ating rezultatul dorit. Proprietățile elastice ale fibrelor de poliamidă și efectul pozitiv al șlefuirii nețesute abrazive creează unelte de finisare excelente, ușor de lucrat. Proprietățile de șlefuire ale uneltelor nețesute sunt adaptate diferitelor aplicații și contribuie excelent la rezolvarea multor sarcini de prelucrare în prelucrarea și prelucrarea metalelor. Este, de asemenea, potrivit pentru prelucrarea altor materiale dificil de măcinat, cum ar fi ceramica, sticla și materialele plastice. Abrazivii nețesute constau din fibre de poliamidă, rășini sintetice și granule abrazive. Conexiunea foarte slabă a fibrelor individuale între ele are ca rezultat o flexibilitate ridicată și un efect puternic de rezistență al materialului nețesut. Este flexibil și suplu și lasă o structură de suprafață foarte specială. Rezultatul șlefuirii semi-mată este unic și nu poate fi produs cu alte abrazive. set conține o selecție orientată spre aplicație de discuri de ventilator POLIVLIES pentru utilizare universal, de la măcinare grosieră până la fină în industrie și meşteşuguri.
Caracteristică:
- Tip Pferd: set PVL 125 A.
- Metrică lățime: 18 mm
- Ø măsurare exterioară: 125 mm
Avantaj:
- Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită performanței ridicate de măcinare și duratei de viață a sculei.
- Creează o calitate constantă a suprafeței pe întreaga durată de viață, deoarece noul Sharp material abraziv este lansat în mod constant.
- Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.
- Să cunoască și să testeze programul extins.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 30–35 m/s..
- Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; măcinare fină treptată; rugozitate; structurare (matare; finisarea liniei și satin); prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură
- Tipuri de transmisie: polizor unghiular; polizor unghiular baterie
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Alamă
- Bronz
- Oţel turnat
- Aliaje pe bază de cobalt
- Cupru
- Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Oţel superior (INOX)
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Titan
- Aliaje de titan
- Zinc
Notă:
- Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.