Creion de marcare MST 32 DV Coarse Frecvență: 32.000 lovituri/min.

Cod articol: 4007220231098
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 4007220231098
EAN / GTIN 4007220231098
Număr producător 80600150
L-Număr L51050 1415

Descriere

Execuţie:

  • grosier

Descriere:

marker cu frecvență de ridicare ridicată este potrivit pentru aplicarea marcajelor și marcajelor. Conducta de evacuare a aerului este amplasată în partea din față. Dispozitivul de acționare pneumatic cu supapă rotativă trebuie utilizat împreună cu ulei. Furtun de alimentare de 2,5 m cu racord filetat de 1/4″ și manșon filetat (STGI), ac de gravare din carbură. Versiunea are un ac de gravare grosier.

Caracteristică:

  • Presiune de exploatare: 6,3 bar
  • Design supapă: Rotiți
  • Versiune: Grosier
  • Lățime ac: G (grosier)
  • Metrică lățime: 17 mm
  • Consum de aer, ralanti: 0,03 m³/min
  • Consum de aer sub sarcină: 0,02 m³/min
  • Măsurare lungime: 162 mm
  • Numărul de picături de ulei [min]: 1 picături
  • Greutate netă: 0152 kg
  • Furtun interior de alimentare cu aer ø: 4 mm
  • Ieșire aer evacuat: Față
  • Frecvență, pentru: 32000 cursă/min
  • Înălţime: 17 mm

Avantaj:

  • Datorită sistemului de ghidare a aerului evacuat către partea din față, acesta poate elimina murdăria îndepărtată din utilizare.
  • Frecvență de ridicare foarte ridicată.
  • Ghidare ușoară datorită designului subțire și ușor.
  • Dispozitivul de acționare este adecvat ca versiune cu supapă rotativă pentru utilizare mai lung.

Notă:

  • Transmisia trebuie să fie acționată la numărul de picături de ulei specificat pentru a preveni defectarea prematură.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături