Execuţie:
Descriere:
Transmisia este echipată cu un suport pentru scule cu manșon pentru uneltele cu brăzdare. Conducta de aer de evacuare a sistemului de acționare a aerului comprimat este amplasată în spate. Transmisia de aer comprimat trebuie utilizată împreună cu ulei. Transmisia are o treaptă de viteză moartă prin supapa manetei. Regulatorul centrifugal încorporat asigură o putere de tracțiune constantă. furtun de evacuare de 1 m și de alimentare de 2,5 m cu racord filetat 1/2″ exterior, bucşă elastică 6 mm, 2 chei. Design foarte lung, ceea ce îl face deosebit de potrivit pentru lucrul în zonele greu accesibile.
Caracteristică:
- Presiune de exploatare: 6,3 bar
- Putere: 1000 wați
- Turaţie: 16000 rpm
- Grup de clești de prindere: 16
- Design supapă: Pârghie
- Versiune: Cu prelungitor
- Metrică lățime: 46 mm
- Consum de aer, ralanti: 0,7 m³/min
- Consum de aer sub sarcină: 0,9 m³/min
- Incl. Ø bucşă elastică [mm]: 6 mm
- Măsurare lungime: 503 mm
- Numărul de picături de ulei [min]: 7 picături
- Greutate netă: 2047 kg
- Furtun interior de alimentare cu aer ø: 13 mm
- Ieșire aer evacuat: Spate
- Înălţime: 46 mm
Avantaj:
- Fără praf pe partea piesei de prelucrat.
- Datorită suportului pentru mandrină, este ideal pentru uneltele recomandate pentru brăzdare.
- Lucrul în siguranță prin conexiunea cu omul mort.
Notă:
- Transmisia trebuie să fie acționată la numărul de picături de ulei specificat pentru a preveni defectarea prematură.