Plan pentru copite cu fundul plat 350mm cu mâner

Cod articol: 4007220230794
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Rindea

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220230794
EAN / GTIN 4007220230794
Număr producător 13180351
L-Număr L51060 606

Descriere

Descriere:

Hoof rasps de la Pferd sunt populare cu toți utilizatorii care sunt preocupați de îngrijirea copitelor sau de prelucrarea cornului. Dreptunghiular pilă cu undiță de pescuit și dinți pe patru laturi. O pagină bună, o pagină grosieră. Potrivit pentru planarea suprafeței copitei, pentru finisarea peretelui copitei, pentru depunerea degetelor de la picioare, precum și pentru prelucrarea cuielor după tăiere. Semănătorul de copite este livrat în ambalaje de la punctul de vânzare, inclusiv broșură ergonomică cu fișiere.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 3515
  • Metrică lățime: 44 mm
  • Cuvânt cheie: Frezat
  • Măsurare lungime: 350 mm
  • Înălţime: 6 mm
  • incl. broşură: FH 6/1

Avantaj:

  • Mâner ergonomic de echithotics pentru o muncă confortabilă și sigură.
  • Durabilitate mare.
  • Calitate foarte bună a suprafeţei.
  • Forță și înapoi ușor.
  • Senzație plăcută de fișiere pentru oameni și animale.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Copita de CAL poate fi utilizată cu mânerele de fișiere disponibile în comerț de dimensiuni corespunzătoare.
  • Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; rotunjire; prelucrarea suprafețelor; prelucrarea marginilor (șanfrenare; file)
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Lemn

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături