Disc de tăiere pentru ferăstrău circular pentru metale T 400x3,8x25,4 mm Uni.-Line PSF CHOP STEELOX oțel/inox

Cod articol: 4007220230763
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de circular

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220230763
EAN / GTIN 4007220230763
Număr producător 69690002
L-Număr L51070 439
Producător August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Gama PFERD oferă discuri de tăiere pentru ferăstraie de tăiere a metalelor (CHOPSAW) în diferite modele și dimensiuni. Discurile de tăiere pentru ferăstraiele de tăiere a metalelor sunt utilizate pentru tăierea materialelor solide, profilelor și țevilor. Programul de bază al liniei universale PSF include unelte solide pentru prelucrarea celor mai comune materiale. Instrumentele din linia universală PSF obțin rezultate bune de lucru cu eficiență economică ridicată. Sculă foarte elegantă cu duritate K, cu o plasă centrală pentru oțel și oțel inoxidabil (INOX). Pentru tăiere agresivă și cu nivel scăzut de arșire.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru, max.: 80 m/s.
  • RPM, max.: 3800 rpm
  • Formă: EHT / 41 / T1
  • Metrică lățime: 3,8 mm
  • Orificiu Ø: 25,4 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 400 mm

Avantaj:

  • Eficiență ridicată a costurilor datorită duratei lungi de viață.
  • Progres rapid al lucrului datorită performanțelor bune de separare.
  • Tăiere cu debitare redusă datorită frecării laterale mai reduse.
  • Pentru sarcini de separare universală.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Separarea; separarea conductelor; separarea profilelor; separarea materialului solid
  • Tipuri de transmisie: CHOPSAW HD până la 3 kW; mașini staționare

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțel inoxidabil (INOX)
    • Oţel

Notă:

  • Utilizați numai pe utilaje staționare cu putere de până la 3 kW.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături