Suport pentru file de ac tip NFH 212 Mâner de lemn cu acțiune rapidă 92 mm pentru file de ac Ø 3-4,5 mm (1)

Cod articol: 4007220230244
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 4007220230244
EAN / GTIN 4007220230244
Număr producător 12299006
L-Număr L51060 517

Descriere

Descriere:

Gama PFERD include broșuri de fișiere în diferite modele și dimensiuni. De la capse din lemn pentru pilele de ferăstrău până la capse ergonomice pentru pilele de atelier, ascuțirea pilelor sau răzuirea până la capse cu eliberare rapidă pentru pilele cu ace sau fișierele de precizie, Pferd oferă mânere pentru o gamă largă de fișiere. Pferd oferă capse cu eliberare rapidă pentru fișiere cu ace, fișiere diamantate, precum și fișiere de atelier mai mici și de precizie. Acestea permit fixarea rapidă și ușoară a fișierelor în broşură. Capse cu eliberare rapidă pentru fișiere cu ace cu diametrul de pescuit de 3–4,5 mm. Ușor de manevrat și ușor.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: NFH 212
  • Potrivit pentru metric Ø: 3,0 / 3,25 / 3,5 / 3,75 mm
  • Lungime, total: 92 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături