Freză HSS 86 Z3

Cod articol: 4007220229941
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220229941
EAN / GTIN 4007220229941
Număr producător 22900811
L-Număr L51140 958

Descriere

Descriere:

Dinte 3 este echipat cu spărgătoare de chip și este deosebit de potrivit pentru aşchiere din oțel, oțel turnat și fontă. Acesta este utilizat într-un interval de viteză de la 1.200 la 7.900 RPM, în funcție de diametrul știftului de tundere. set 86 Z3 conține trei știfturi de frezare HSS pentru prelucrarea fină și grosieră în cele mai comune forme și dimensiuni. cutie din plastic rezistent la spargere protejează uneltele împotriva murdăriei și deteriorării.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 86 Z3
  • Tooting: 3
  • Ø arbore metric: 6 mm

Avantaj:

  • Agresivitate ridicată.
  • Poate fi utilizat în gama de viteze reduse.
  • Tăiere foarte stabilă a dinților datorită durității oțelului de mare viteză (HSS).
  • Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați știfturi de tundere HSS dacă unitatea dvs. Nu permite viteze mari. Știfturile de frezare HSS pot fi o alternativă economică la știfturile de frezare din carbură din utilizare pe materiale moi. Știfturile de frezare HSS trebuie utilizate în contrast cu știfturile de frezare din carbură la viteze mai mici.
  • Sarcini de procesare: Realizarea de descoperiri; debavurare; nivelare; frezare; frezare;
  • Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Fontă maleabilă
    • Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
    • Carcasă din oțel
    • Fontă
    • Oţel turnat
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oţel
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Oţeluri pentru scule
    • Fontă maleabilă albă (GTW, GJMW)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături