Disc de rectificat E 125x7,2x22,23 mm universal line PSF STEEL pentru oțel

Cod articol: 4007220229859
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de degroşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220229859
EAN / GTIN 4007220229859
Număr producător 69298071
L-Număr L51070 378

Descriere

Descriere:

Programul de bază al liniei universale PSF include unelte solide pentru prelucrarea celor mai comune materiale. Instrumentele din linia universală PSF obțin rezultate bune de lucru cu eficiență economică ridicată. disc de degroşare pentru oțel cu eficiență ridicată de măcinare și durată de viață bună.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 10200 rpm
  • Formă: E/27/T27
  • Metrică lățime: 7,2 mm
  • Sistem de înregistrare: Alezaj
  • Orificiu Ø: 22,23 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 150 mm

Avantaj:

  • Progres rapid al lucrului și eficiență ridicată a costurilor datorită eficienței ridicate de șlefuire.
  • Durată de viață bună a sculei.
  • De asemenea, potrivit pentru polizor unghiular de putere redusă. Caracteristici de măcinare moale, foarte ușor de prelucrat chiar și cu presiune de contact scăzută.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Șanfrenarea; debavurarea; șlefuirea marginilor; șlefuirea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură;
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Fontă
    • Oţel

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături