Mâner de dosar din lemn tip HKSF 100mm pentru fișierele de ferăstrău cu lanț Ø 4,8-7,9 mm (10)

Cod articol: 4007220229750
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 4007220229750
EAN / GTIN 4007220229750
Număr producător 12605007
L-Număr L51060 612
Producător August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Gama PFERD include broșuri de fișiere în diferite modele și dimensiuni. De la capse din lemn pentru pilele de ferăstrău până la capse ergonomice pentru pilele de atelier, ascuțirea pilelor sau răzuirea până la capse cu eliberare rapidă pentru pilele cu ace sau fișierele de precizie, Pferd oferă mânere pentru o gamă largă de fișiere. Mânerul din lemn pentru fișierele de lanț are un unghi de contact care specifică un unghi de fișier de 35° pentru ascuțirea precisă și uniformă a tuturor dinților de ferăstrău.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: HKSF
  • Potrivit pentru metric Ø: 4,8 / 5,16 / 5,5 / 6,3 / 7,0 / 7,9 mm
  • Lungime, total: 100 mm

Avantaj:

  • Arhivare precisă și uniformă datorită unghiului optim al fișierului.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături