Mâner cu prindere rapidă de tip SH 220 din plastic 90 mm pentru fișierele de pescuit mici, fișierele ac-Ø 3-3,75 mm (1)

Cod articol: 4007220229354
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 4007220229354
EAN / GTIN 4007220229354
Număr producător 12605006
L-Număr L51060 518

Descriere

Descriere:

Gama PFERD include broșuri de fișiere în diferite modele și dimensiuni. De la capse din lemn pentru pilele de ferăstrău până la capse ergonomice pentru pilele de atelier, ascuțirea pilelor sau răzuirea până la capse cu eliberare rapidă pentru pilele cu ace sau fișierele de precizie, Pferd oferă mânere pentru o gamă largă de fișiere. Pferd oferă capse cu eliberare rapidă pentru fișiere cu ace, fișiere diamantate, precum și fișiere de atelier mai mici și de precizie. Acestea permit fixarea rapidă și ușoară a fișierelor în broşură. Broșură cu eliberare rapidă pentru fișiere cu ace, fișiere diamantate și fișiere de atelier mai mici și de precizie.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: SH 220
  • Potrivit pentru metric Ø: 3,0 / 3,25 / 3,5 / 3,75 mm
  • Adecvat pentru lungime [mm]: 140, 160, 180, 200 mm
  • Lungime, total: 90 mm

Avantaj:

  • Fixați bine cârligul de fișiere în broşură prin simpla răsucire a celor două jumătăți ale fișierului.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături