Descriere:
Pentru rectificare agresiv cu cea mai mare rată de îndepărtare pe materiale dure, care nu conduc la căldură. Performanță maximă constantă datorită granulelor ceramice cu ascuțire automată. aditivii activ pentru șlefuire din stratul de acoperire ating o rată de îndepărtare semnificativ mai mare, previn înfundarea și provoacă o măcinare mai rece. Lamele de șlefuire COMBIDISC RS sunt ideale pentru șlefuirea sudurilor de reparații spate, de exemplu, în cazurile, fantele și canelurile motoarelor, precum și pentru prelucrarea foilor de combustie sudate. Spre deosebire de foile de șlefuire convenționale, placa de șlefuire este situată în partea inferioară a sculei, ceea ce permite lucrul în partea din spate.
Caracteristică:
- Sistem de prindere: Sistem CDR
- RPM, opțiune, de la: 10000 rpm
- RPM, opt., până la: 16000 rpm
- Material abraziv: CO-COOL DE cereale ceramice (versiunea RS)
- Ø măsurare exterioară: 38 mm
- Dimensiune boabe: 80
Avantaj:
- Ideal pentru utilizare în locuri extrem de greu accesibile.
- Confortabil și sigur de lucru la spate.
- Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită schimbărilor rapide ale instrumentelor.
- Confort ridicat datorită manevrării ușoare și lucrului cu vibrații reduse.
- Nu există interferențe în utilizare din cauza lipirii, alunecării sau slăbirii.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Utilizați mașini de șlefuit cu fibră mică COMBIDISC cu suport pentru foi abrazive pe transmisii cu arbore flexibil cu mâner unghiular, aplicator tip pistol mic sau mașini electrice de șlefuit unghiulare. Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare. Ghidați scula în punctul de prelucrat. Nu-l împingeți spre rectificare, ci trageți-l spre dvs. Pentru o utilizare optimă a suprafeței de măcinare, utilizați suport pentru foi abrazive SBHR 20 sau SBHR 25. Utilizați întotdeauna foile de șlefuire RS la viteza optimă specificată și nu urmați vitezele maxime permise ale suport SBHR 20 sau SBHR 25.
- Sarcini de procesare: Debavurare; măcinare fină treptată; nivelare; rugozitate; ascuțire; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură; prelucrarea marginilor
- Tipuri de transmisie: polizor unghiular; Polizor unghiular fără fir; transmisie ax de îndoire; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Fontă maleabilă
- Bronz
- Aliaje pe bază de cobalt
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Oţel superior (INOX)
- Titan
Livrare:
- Vă rugăm să comandați suport pentru foi abrazive separat.
Notă:
- Viteza periferică maximă permisă este de 50 m/s.
- Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.