Freză din carbură SPG 1020/6 Z3 PLUS HC

Cod articol: 4007220222591
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220222591
EAN / GTIN 4007220222591
Număr producător 21122624
L-Număr L51060 567

Descriere

Descriere:

Serratia 3 PLUS cu acoperire HICOAT HC-FEP se caracterizează prin duritate ridicată și rezistență la uzură. Acesta permite îndepărtarea eficientă a așchiilor prin proprietăți de alunecare îmbunătățite și este foarte rezistent la temperatură. Aceasta permite o durată de viață mai mare a sculei și utilizare în intervalul de viteză de tăiere mai mare în comparație cu știfturile de tăiere neacoperite. freze şlefuire conic conform din 8032 cu dinți conform din 8033, vârf aplatizat.

Caracteristică:

  • TURAȚIA oțelurilor călite peste 1.200 N/mm²: 8000 rpm
  • RPM de, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 14000 rpm
  • RPM BIS, oțeluri călite peste 1.200 N/mm²: 14000 rpm
  • RPM BIS, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 24000 rpm
  • Tooting: 3 PLUS HC-FEP
  • Ø măsurare exterioară: 10 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Lungime, zimțată: 20 mm
  • Lungime, total: 60 mm

Avantaj:

  • Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Dacă cel mai mic interval al diametrului știftului de tundere ajunge la utilizare, viteza recomandată poate fi mărită în consecință. Pentru utilizare-ul economic al știfturilor de tăiere, se efectuează lucrări în intervalul de viteză superioară/viteză de tăiere. Utilizați știfturi de tundere cu un diametru al arborelui de 8 mm pe transmisiile cu o putere de 300 wați sau mai mult.
  • Sarcini de procesare: Realizarea de descoperiri; debavurare; nivelare; frezare; frezare; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
  • Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Carcasă din oțel
    • Oţel turnat
    • Aliaje de aluminiu dure
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oţel
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Oţeluri pentru scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături