Freză din carbură KUD 1009/6 ALLROUND H

Cod articol: 4007220221877
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220221877
EAN / GTIN 4007220221877
Număr producător 21001045

Descriere

Descriere:

Dinții ROTUNZI de înaltă performanță cu acoperire HICOAT HC-FEP se caracterizează prin duritate ridicată și rezistență la uzură. Acesta permite îndepărtarea eficientă a așchiilor prin proprietăți de alunecare îmbunătățite și este foarte rezistent la temperatură. Aceasta permite o durată de viață mai mare a sculei și utilizare în intervalul de viteză de tăiere mai mare în comparație cu știfturile de tăiere neacoperite. freze şlefuire sferic conform din 8032.

Caracteristică:

  • TURAȚIA oțelurilor călite peste 1.200 N/mm²: 8000 rpm
  • RPM de, metale neferoase dure: 14000 rpm
  • RPM de oțeluri rezistente la rugină și acid: 14000 rpm
  • RPM de, metale neferoase moi: 14000 rpm
  • RPM de, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 14000 rpm
  • RPM BIS, oțeluri călite peste 1.200 N/mm²: 19000 rpm
  • RPM BIS, metale neferoase dure: 24000 rpm
  • RPM BIS, oțeluri rezistente la rugină și acid: 19000 rpm
  • RPM BIS, metale neferoase moi: 29000 rpm
  • RPM BIS, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 29000 rpm
  • Tooting: ALLROUND HC-FEP
  • Ø măsurare exterioară: 10 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Lungime, zimțată: 9 mm
  • Lungime, total: 49 mm

Avantaj:

  • Performanță de tăiere semnificativ mai mare decât bolțurile de tundere convenționale cu dinți încrucișați.
  • Economii de costuri și timp datorită unei rate foarte ridicate de îndepărtare a celor mai importante materiale.
  • Lucrul confortabil cu vibrații reduse și zgomot redus.
  • Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Dacă este posibil, utilizați uneltele pe unități de înaltă performanță cu arbori montați elastic pentru a evita vibrațiile. Respectați recomandările de viteză. Pentru utilizare-ul economic al știfturilor de tăiere, se efectuează lucrări în intervalul de viteză superioară/viteză de tăiere. Utilizați știfturi de tundere cu un diametru al arborelui de 8 mm pe transmisiile cu o putere de 300 wați sau mai mult.
  • Sarcini de procesare: Realizarea de descoperiri; debavurare; nivelare; frezare; frezare; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
  • Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Carcasă din oțel
    • Oţel turnat
    • Aliaje de aluminiu dure
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oţel
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Oţeluri pentru scule

Notă:

  • Datorită performanțelor de tăiere foarte ridicate, poate apărea decolorarea arborelui. Acest lucru nu reprezintă un risc de securitate.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături