Polizor pneumatic drept PGAS 4/300 HV 30.000 RPM/440 Watt

Cod articol: 4007220221471
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Polizor drept

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220221471
EAN / GTIN 4007220221471
Număr producător 80106021

Descriere

Execuţie:

  • Fără prelungitor

Descriere:

Transmisia este echipată cu un suport pentru scule cu manșon pentru uneltele cu brăzdare. Conducta de aer de evacuare a sistemului de acționare a aerului comprimat este amplasată în spate. Transmisia de aer comprimat trebuie utilizată împreună cu ulei. Transmisia are o treaptă de viteză moartă prin supapa manetei. Puternic într-un design compact. Furtun de aer de alimentare de 1 m și 2,5 m cu racord filetat 1/4″ exterior și manșon filetat (STGI), bucşă elastică 6 mm, cheie de prindere 2.

Caracteristică:

  • Presiune de exploatare: 6,3 bar
  • Putere: 440 wați
  • Turaţie: 30000 rpm
  • Grup de clești de prindere: 20
  • Design supapă: Pârghie
  • Versiune: Fără prelungitor
  • Metrică lățime: 39 mm
  • Consum de aer, ralanti: 0,88 m³/min
  • Consum de aer sub sarcină: 0,84 m³/min
  • Incl. Ø bucşă elastică [mm]: 6 mm
  • Măsurare lungime: 245 mm
  • Numărul de picături de ulei [min]: 4 picături
  • Greutate netă: 0,83 kg
  • Furtun interior de alimentare cu aer ø: 8 mm
  • Ieșire aer evacuat: Spate
  • Înălţime: 39 mm

Avantaj:

  • Fără praf pe partea piesei de prelucrat.
  • Datorită suportului pentru mandrină, este ideal pentru uneltele recomandate pentru brăzdare.
  • Lucrul în siguranță prin conexiunea cu omul mort.

Notă:

  • Transmisia trebuie să fie acționată la numărul de picături de ulei specificat pentru a preveni defectarea prematură.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături