Polizor pneumatic drept PGAS 3/380 E-HV 38.000 RPM/290 Watt

Cod articol: 4007220221433
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Polizor drept

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220221433
    EAN / GTIN 4007220221433
    Număr producător 80105151

    Descriere

    Execuţie:

    • Depozitare elastică

    Descriere:

    Transmisia este echipată cu un suport pentru scule cu manșon pentru uneltele cu brăzdare. Conducta de aer de evacuare a sistemului de acționare a aerului comprimat este amplasată în spate. Transmisia cu aer comprimat trebuie utilizată numai cu ulei. Furtun de aer de alimentare de 1 m și 2,5 m cu racord filetat 1/4″ exterior și manșon filetat (STGI), bucşă elastică 6 mm, cheie de prindere 2. Transmisia are o treaptă de viteză moartă prin supapa manetei. Este echipat cu un ax montat elastic și are un design compact.

    Caracteristică:

    • Presiune de exploatare: 6,3 bar
    • Putere: 290 wați
    • Turaţie: 38000 rpm
    • Grup de clești de prindere: 6
    • Design supapă: Pârghie
    • Design: Rulment elastic
    • Metrică lățime: 39 mm
    • Consum de aer, ralanti: 0,7 m³/min
    • Consum de aer sub sarcină: 0,6 m³/min
    • Incl. Ø bucşă elastică [mm]: 6 mm
    • Măsurare lungime: 220 mm
    • Numărul de picături de ulei [min]: 2 picături
    • Greutate netă: 0512 kg
    • Furtun interior de alimentare cu aer ø: 8 mm
    • Ieșire aer evacuat: Spate
    • Înălţime: 39 mm

    Avantaj:

    • Lucrul în siguranță prin conexiunea cu omul mort.
    • Axul montat elastic asigură lucrul cu vibrații reduse.
    • Designul compact permite accesibilitate ușoară.
    • Arborii cu suport elastic garantează o durată de viață mai lungă, în special atunci când sunt frezate știfturi din carbură de utilizare.
    • Fără praf pe partea piesei de prelucrat.

    Notă:

    • Transmisia trebuie să fie acționată la numărul de picături de ulei specificat pentru a preveni defectarea prematură.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături