COMBICLICK Disc cilindric de pâslă CC-FS 12

Cod articol: 4007220217979
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc din fibră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220217979
EAN / GTIN 4007220217979
Număr producător 64194103
L-Număr L51050 1498

Descriere

Descriere:

Sistemul COMBICLICK constă dintr-un disc-suport special dezvoltat și un suport stabil pe partea din spate a sculei. Cu disc-suport, sculele COMBICLICK pot fi utilizate pe polizoarele unghiulare disponibile în comerț. Geometria specială a fantelor de răcire asigură un debit de aer ridicat, ceea ce reduce semnificativ sarcina termică asupra abrazivului și a piesei de prelucrat. Sistemul de eliberare rapidă, montarea robustă, blocarea sigură a sculei și sistemul de răcire integrat au ca rezultat temperaturi ale piesei de prelucrat cu până la 30% mai scăzute, performanțe de tăiere cu 25% mai mari, o durată de viață mai mare a sculei cu 30% și o utilizare mai bună a materialului abraziv în comparație cu uneltele convenționale. Pferd Fiber sanders sunt fabricate în conformitate cu ISO 16057 în forma A1 tip F sub numele de ″mașini de șlefuit cu fibre vulcanizate″. Pentru rectificare agresiv cu cele mai mari rate de îndepărtare la prelucrarea metalelor neferoase. Performanță maximă constantă datorită granulelor ceramice cu ascuțire automată. Aditivii care reduc aderența în pavaj reduc semnificativ aderența la așchii și, astfel, înfundarea șlefuitoare cu fibre.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 12200 rpm
  • Material abraziv: CO-ALU de cereale ceramice
  • Ø măsurare exterioară: 125 mm
  • Dimensiune boabe: 36

Avantaj:

  • Sistemul inovator de prindere rapidă garantează o manevrare confortabilă și o măcinare la rece.
  • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită duratei lungi de viață și a ratei foarte ridicate de eliminare.
  • Șlefuire uniformă datorită material abraziv de înaltă calitate.
  • Schimbarea extrem de rapidă și ușoară a sculelor reduce costurile de proces.
  • Cu COMBICLICK, zgârieturile cauzate de piesele de fixare proeminente sunt evitate și se obține o utilizare foarte mare a materialului abraziv disponibil.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați polizorul cu fibră COMBILICK cu placa de susținere COMBILICK pe polizoarele unghiulare disponibile în comerț. Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare. Un comportament deosebit de moale și flexibil de măcinare a feței.
  • Sarcini de procesare: Debavurare; șlefuire fină pas cu pas; nivelare; prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură; Procesarea marginilor
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular; polizor unghiular baterie

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Cupru
    • Aliaje de aluminiu dure
    • Alte metale neferoase
    • Aliaje de aluminiu moale
    • Aliaje de aluminiu rezistente
    • Zinc

Livrare:

  • Comandați placa de suport COMBICLICK separat.

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 80 m/s.
  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături