Motor electric pentru arbore flexibil EMER 8/90 BW 230 Volt 9.000 RPM/710 Watt

Cod articol: 4007220217825
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 4007220217825
EAN / GTIN 4007220217825
Număr producător 85206410

Descriere

Descriere:

Sistemele de transmisie cu din 10/din 15 sunt transmisii cu mai multe viteze. Acestea acoperă intervale mari de viteză și pot fi reglate electronic continuu la cerințele corespunzătoare ale sculelor. Sistemele de acționare au capacități de acționare foarte mari. În combinație cu piese de mână sau extensii compacte, zonele greu accesibile pot fi, de asemenea, manipulate. Unitățile cu extensii rigide oferă soluții pentru aplicații specifice clientului. Unitatea cu suport nemontat are un control al vitezei infinit variabil. cablu de alimentare de 4 m, 2 chei. Conduceți cu 230 V și priză UE.

Caracteristică:

  • Consum de energie: 710 wați
  • Putere de ieșire: 410 wați
  • Gama de viteze, de la: 2500 rpm
  • Gama de viteze, până la: 9000 rpm
  • Tensiune, de la: 230 volți
  • Metrică lățime: 120 mm
  • Racord de conectare [din]: 10
  • Măsurare lungime: 455 mm
  • Greutate netă: 2,5 kg
  • Înălţime: 120 mm

Avantaj:

  • Control continuu al vitezei.
  • Electronică digitală pentru menținerea constantă a vitezei setate.
  • Protecție la suprasarcină.
  • Pornire delicată pentru a proteja persoanele, instrumentele și unitățile.
  • Protecție la repornirea la cădere de tensiune (USP).

Livrare:

  • Transmisia este livrată fără arbore de îndoire, comandați separat.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături