Motor electric PFERD EMER 8/90 230 Volt, 9.000 RPM/710 Watt

Cod articol: 4007220217818
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 4007220217818
EAN / GTIN 4007220217818
Număr producător 83700340

Descriere

Descriere:

Sistemele de acționare electrice sunt „universale universale”. Acestea oferă performanțe ridicate în ceea ce privește dimensiunea și greutatea lor. Acestea sunt potrivite în special pentru utilizare cu unelte de șlefuit care necesită o viteză constantă. Motoarele electrice pot fi utilizate aproape oriunde. Acestea sunt utilizate în multe industrii în diferite procese. Controlul electronic al vitezei, variabil continuu, permite utilizare-ul diferitelor instrumente pe o singură unitate de acționare a uneltei. Motorul electric are o conexiune din 10. cablu de alimentare de 4 m, 2 chei. Conduceți cu 230 V și priză UE.

Caracteristică:

  • Consum de energie: 710 wați
  • Putere de ieșire: 410 wați
  • Gama de viteze, de la: 2500 rpm
  • Gama de viteze, până la: 9000 rpm
  • Tensiune, de la: 230 volți
  • Metrică lățime: 77 mm
  • Racord de conectare [din]: 10
  • Măsurare lungime: 430 mm
  • Greutate netă: 2,03 kg
  • Înălţime: 77 mm

Avantaj:

  • Control continuu al vitezei.
  • Electronică digitală pentru menținerea constantă a vitezei setate.
  • Protecție la suprasarcină.
  • Pornire delicată pentru a proteja persoanele, instrumentele și unitățile.
  • Protecție la repornirea la cădere de tensiune (USP).

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături