Descriere:
maşină de satinat-ul de viteză mică cu blocare a axului are un cuplu ridicat și un control continuu al vitezei. Are două arcuri cheie pentru un transfer sporit de putere la uneltele cu role, un ax de lucru cu suport CD-R și un ax de antrenare M14 pentru uneltele cu role suport cu filete interne. cablu de alimentare de 4 m, protecţia mâinilor, mâner anti-vibrații, ax de lucru detașabil. Conduceți cu 230 V și priză UE.
Caracteristică:
- Consum de energie: 1200 wați
- Putere de ieșire: 750 wați
- Gama de viteze, de la: 900 rpm
- Gama de viteze, până la: 2500 rpm
- Tensiune, de la: 230 volți
- Metrică lățime: 72 mm
- portsculă, Lățime: 100
- Ø orificiu, max.: 125 mm
- Măsurare lungime: 369 mm
- Greutate netă: 3,34 kg
- Ø portsculă: 19 mm
- Înălţime: 227 mm
Avantaj:
- Electronică digitală pentru viteză constantă.
- Protecție la suprasarcină.
- Pornire delicată pentru a proteja persoanele, instrumentele și unitățile.
- Blocaj al axului.