Descriere:
maşină de satinat cu blocare ax este echipat cu control continuu al vitezei. Are două arcuri cheie pentru un transfer sporit de putere la uneltele cu role, un ax de lucru cu suport CD-R și un ax de antrenare M14 pentru uneltele cu role suport cu filete interne. cablu de alimentare de 4 m, protecţia mâinilor, mâner anti-vibrații, ax de lucru detașabil. Conduceți cu 230 V și priză UE.
Caracteristică:
- Consum de energie: 1700 wați
- Putere de ieșire: 1000 wați
- Gama de viteze, de la: 2700 rpm
- Gama de viteze, până la: 7500 rpm
- Tensiune, de la: 230 volți
- Metrică lățime: 77 mm
- portsculă, Lățime: 100
- Ø orificiu, max.: 125 mm
- Măsurare lungime: 415 mm
- Greutate netă: 3065 kg
- Ø portsculă: 19 mm
- Înălţime: 207 mm
Avantaj:
- Electronică digitală pentru viteză constantă.
- Protecție la suprasarcină.
- Pornire delicată pentru a proteja persoanele, instrumentele și unitățile.
- Blocaj al axului.