Maşină pneumatică, polizor drept P

Cod articol: 4007220177167
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Polizor drept

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220177167
EAN / GTIN 4007220177167
Număr producător 80700012
L-Număr L51700 194

Descriere

Execuţie:

  • Cu prelungitor

Descriere:

Transmisia este echipată cu un suport pentru scule cu manșon pentru uneltele cu brăzdare. Conducta de evacuare a aerului este amplasată în partea din față. Unitatea trebuie utilizată împreună cu ulei. Versiune extinsă. Supapa manetei asigură o treaptă de viteză moartă. Furtun de alimentare cu aer de 3 m cu racord filetat 1/4″ exterior și manșon filetat (STGI), bucşă elastică 6 mm, 2 chei (EM SW 9/16″, EM SW 3/4″).

Caracteristică:

  • Presiune de exploatare: 6,3 bar
  • Putere: 600 wați
  • Turaţie: 22000 rpm
  • Grup de clești de prindere: 7
  • Design supapă: Pârghie
  • Versiune: Cu prelungitor
  • Metrică lățime: 46 mm
  • Consum de aer, ralanti: 0,95 m³/min
  • Consum de aer sub sarcină: 0,85 m³/min
  • Incl. Ø bucşă elastică [mm]: 6 mm
  • Măsurare lungime: 310 mm
  • Numărul de picături de ulei [min]: 5 picături
  • Greutate netă: 1,4 kg
  • Furtun interior de alimentare cu aer ø: 8,5 mm
  • Ieșire aer evacuat: Față
  • Înălţime: 46 mm

Avantaj:

  • Lucrul în siguranță prin conexiunea cu omul mort.
  • Ușor de ghidat la putere medie.
  • Datorită sistemului de ghidare a aerului evacuat către partea din față, acesta poate elimina murdăria îndepărtată din utilizare.
  • Datorită suportului pentru mandrină, este ideal pentru uneltele recomandate pentru brăzdare.

Livrare:

  • Transmisia este disponibilă cu rotație în sens antiorar ca alternativă.

Notă:

  • Transmisia trebuie să fie acționată la numărul de picături de ulei specificat pentru a preveni defectarea prematură.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături