Inel de reducere RDR 40-32-4.5

Cod articol: 4007220176276
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Inel de reducţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220176276
EAN / GTIN 4007220176276
Număr producător 69900006
L-Număr L51070 371

Descriere

Descriere:

Inelele de reducere permit reglarea în siguranță a alezajului standard la o dimensiune mai mică a alezajului.

Caracteristică:

  • Metrică lățime: 4,5 mm
  • Ø sistem metric interior: 32 mm
  • Ø măsurare exterioară: 40 mm

Avantaj:

  • Adaptare flexibilă la cerințele utilajului de acționare.
  • Cu un guler de oprire pentru a preveni împingerea inelelor prin alezajul discului.

Notă:

  • Asigurați-vă că flanșele de pe mașina de antrenare sunt rotite în spate pentru a fixa bine uneltele.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături