Chisel Bit Files 1250 DKT 175 (1)

Cod articol: 4007220174968
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pilă pentru lanţul de drujbă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220174968
EAN / GTIN 4007220174968
Număr producător 18801225
L-Număr L51060 566

Descriere

Descriere:

Fișierele cu lanț de la Pferd sunt utilizate în întreaga lume pentru ascuțirea lanțurilor de ferăstrău. Acestea pot fi utilizate individual cu broşură sau în combinație cu fișiere limitatoare de adâncime cu ASCUȚITOARE de LANȚ ASCUȚITE populare pentru utilizatori. pilă triunghiulară pentru repararea și ascuțirea lanțurilor de ferăstrău cu bază unghiulară a dinților. Pentru șlefuirea marginilor pe lanțurile de ferăstrău. Tăiați pentru ascuțire universală.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 1250
  • Formă: Triunghi
  • Bară oblică: 2
  • Măsurare lungime: 175 mm
  • Înălţime: 4,6 mm

Avantaj:

  • Designul triunghiular este deosebit de potrivit pentru ascuțirea lanțurilor de 3/8″.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Ascuțiți
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături