Set Set de Pilă ergonomice cu mâner ergonomic, lanţ de fierăstrău

Cod articol: 4007220174906
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Broşură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220174906
EAN / GTIN 4007220174906
Număr producător 12600030
L-Număr L51060 386

Descriere

Descriere:

set constă dintr-o broșură ergonomică pentru pilele pentru motoferăstraie și două indicatoare de ascuțire a motoferăstrăului: Specificația unghiului 25°/30°, specificația unghiului 30°/35°. Indicatorul de ascuțire a motoferăstrăului susține rezultate uniforme de ascuțire prin specificarea unghiului corect de ascuțire. Acesta este atașat la țotul broșurii ergonomice FH 1 KSF. set este livrat în ambalaje individuale promoționale.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: set FH1 KSSL
  • Potrivit pentru metric Ø: 4,0 / 4,5 / 4,8 / 5,16 / 5,5 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături