Pilă abrazivă flexibilă SF 180-28-5

Cod articol: 4007220173114
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Pilă multifuncţională

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220173114
    EAN / GTIN 4007220173114
    Număr producător 40110042
    L-Număr L51050 983

    Descriere

    Descriere:

    Fișierele flexibile de măcinare pot fi utilizate excelent în construcția motorului și turbinei, precum și în fabricarea sculelor și mucegaiului. utilizare de diferite dimensiuni de cereale poate obține treptat diferite calități ale suprafeței, de la grosier la foarte fin. Pentru prelucrarea componentelor bogate în contur, a zonelor greu accesibile și a fantelor înguste.

    Caracteristică:

    • Metrică lățime: 28 mm
    • Material abraziv: Carbură de siliciu SIC/C.
    • Măsurare lungime: 180 mm
    • Dimensiune boabe: 120
    • Înălţime: 5 mm

    Avantaj:

    • Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Introduceți fișiere de șlefuire cu presiune moderată. Ideal dacă SIC este aprobat pentru prelucrare, de exemplu pentru piese de transmisie din industria aeronautică.
    • Sarcini de procesare: Debavurare; măcinare fină treptată; rugozitate; prelucrarea suprafețelor; prelucrarea marginilor
    • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Aluminiu
      • Alamă
      • Bronz
      • Cupru
      • Duroplast
      • Aliaje de aluminiu dure
      • Metale neferoase dure
      • Lemn tare
      • Alte metale neferoase
      • Material plastic
      • Aliaje de aluminiu moale
      • Metal neferos moale
      • Aliaje moi de titan (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
      • Oţel superior (INOX)
      • Oţel
      • Oțel, oțel turnat
      • Termoplast
      • Titan
      • Aliaje de titan
      • Aliaje de aluminiu rezistente
      • Lemn

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături