Execuţie:
Descriere:
Contrachiuvete plate de înaltă performanță, fabricate din HSS conform din 373, pentru șuruburi cu cap cilindric și cap hexagonal, precum și piulițe. lamator sau lamator plan sunt cilindrice. Știftul cilindric din clasele de calitate respective fine, medii sau pentru gaura de miez filetată garantează o aliniere coaxială a alezajului la alezaj. Unelte de înaltă performanță cu ghidaje pentru orificiul filetat al miezului (GKL).
Caracteristică:
- TURAȚIE de, fontă cenușie, fontă albă: 530 rpm
- RPM de, metale neferoase dure: 800 rpm
- RPM de oțeluri rezistente la rugină și acid: 530 rpm
- RPM de, metale neferoase moi: 800 rpm
- RPM de, oțeluri peste 700 N/mm²: 530 rpm
- RPM de, oțeluri până la 700 N/mm²: 530 rpm
- TURAȚIA, termoplasticele, materialele plastice ranforsate cu fibre (GRP/CFRP): 530 rpm
- RPM BIS, fontă gri, fontă albă: 530 rpm
- RPM BIS, metale neferoase dure: 1060 rpm
- RPM BIS, oțeluri rezistente la rugină și acid: 800 rpm
- RPM BIS, metale neferoase moi: 1060 rpm
- RPM BIS, oțeluri peste 700 N/mm²: 800 rpm
- RPM BIS, oțeluri până la 700 N/mm²: 1060 rpm
- RPM BIS, Termopil. Materiale plastice, fibroase Materiale plastice (GRP/CFRP): 800 rpm
- Execuţie: GKL
- Ø rulment cu bile: 2,5 mm
- ø: 6 mm
- Ø arbore metric: 5 mm
- Lungime, total: 71 mm
Avantaj:
- Rată de eliminare foarte ridicată.
- Evacuarea optimă a așchiilor.
- Rezultate fără Burr.
- Durabilitate mare.
- Funcţionare silenţioasă.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. lamator pentru gaura de miez a filetului sunt potrivite pentru crearea de conchiuvete pe găurile interne ale filetului.
- Sarcini de procesare: Lamare
- Tipuri de transmisie: Mașină de găurit cu coloană; mașină de găurit; maşină de găurit; roboți; mașini staționare
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Fontă maleabilă
- Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
- Alamă
- Bronz
- Carcasă din oțel
- Fontă
- Blat aglomerat
- Cupru
- Duroplast
- Elastomer
- Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
- Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) ≤ 40 %
- Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) > 40%
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aliaje de aluminiu dure
- Metale neferoase dure
- Lemn tare
- Alte metale neferoase
- Altele
- Material plastic
- Oțeluri pentru laminare și rulmenți cu bile
- Aliaje de aluminiu moale
- Metal neferos moale
- Aliaje moi de titan (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
- Lemn moale
- Oţel superior (INOX)
- Oţel
- Oțel, oțel turnat
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
- Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplast
- Titan
- Aliaje de titan
- Oţeluri pentru scule
- Aliaje de aluminiu rezistente
- Fontă maleabilă albă (GTW, GJMW)
- Lemn
- Zinc