HSS Set de burghie de teşit HSS SET KES HSS DI

Cod articol: 4007220168691
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
    Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220168691
    EAN / GTIN 4007220168691
    Număr producător 25202154
    L-Număr L51140 813

    Descriere

    Execuţie:

    • HSS

    Descriere:

    Seturile conțin unelte de înaltă performanță de contrascufundare cu un unghi de contrascufundare de 90° pentru scufundarea șuruburilor de 90° pentru toate materialele comune, cum ar fi oțelul, oțelul turnat și metalele neferoase. cutie din plastic rezistent la spargere protejează uneltele împotriva murdăriei și deteriorării.

    Caracteristică:

    • Număr, conținut: 6 bucăţi
    • Tip Pferd: set KES HSS din 335 C90° 6
    • Execuţie: HSS
    • Conținutul instrumentului ø: 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5

    Avantaj:

    • Rată de îndepărtare foarte ridicată și eliminare optimă a așchiilor.
    • Rezultate fără Burr chiar și la viteze de tăiere reduse.
    • Durabilitate mare.
    • Calitate înaltă a suprafeței piesei de prelucrat.
    • Poate fi utilizat universal pe aproape toate materialele.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături