Disc de rectificat diamantat 11V9 100-3

Cod articol: 4007220168622
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de şlefuit în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220168622
EAN / GTIN 4007220168622
Număr producător 68611032
L-Număr L51220 42

Descriere

Execuţie:

  • PHST

Descriere:

Discurile de rectificat cu diamant cu liant de rășină sunt adesea folosite pentru discurile de rectificat cu carbură și/sau carbură rectificare Unelte HSS, dar și în alte procese de măcinare a producției. Acestea sunt utilizate atât în măcinarea umedă, cât și uscată. Legarea rășinii fenolice pentru măcinare uscată cu o rată de îndepărtare foarte ridicată. Tipul de legare PHST este mai rezistent, adică permite rate de alimentare și mai mari pentru cursa Pro fără deteriorări termice ale piesei de prelucrat. Este inevitabil ca această legare să aibă ca rezultat o durată de viață ușor redusă a sculei în favoarea unor timpi de măcinare mai scurți.

Caracteristică:

  • Formă: 11V9
  • Execuţie: PHST
  • Lățime, acoperire: 10 mm
  • Concentrație: C 75
  • Orificiu Ø: 20 mm
  • Ø măsurare exterioară: 100 mm
  • Dimensiune boabe: D 126
  • Înălțime, suprafață: 3 mm

Avantaj:

  • Proprietățile de acoperire ale legăturii de rășină sintetică pot fi adaptate optim la sarcina de prelucrare.
  • Ușor de îmbrăcat.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Un diametru D mai mare permite o economie mai mare prin condiții termice și cinematice mai bune. Lățimea plăcuței W sau U selectați întotdeauna mai îngust decât piesa de prelucrat care urmează să fie șlefuită. Dacă este posibil, șlefuirea umedă este întotdeauna preferabilă șlefuirii uscate. Acest lucru reduce uzura sculei și riscul de deteriorare termică a piesei de prelucrat. În cazuri excepționale, legăturile concepute pentru șlefuirea uscată pot fi utilizate și la șlefuirea umedă. O grosime mai mare a plăcii de măcinare X afectează costurile materialelor pentru diamant și legare, dar costurile de fabricație sunt doar ușor afectate. Prin urmare, o grosime mai mare a plăcuței de șlefuire X este de obicei mai economică.
  • Sarcini de procesare: Finisare; ascuțire; prelucrarea muchiilor
  • Tipuri de transmisie: Mașină unealtă

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Carbură de tungsten

Livrare:

  • La cerere sunt disponibile soluții personalizate pentru scule.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături