HSS Burghiu de teşire KES HSS DIN 335 C9

Cod articol: 4007220168318
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220168318
EAN / GTIN 4007220168318
Număr producător 25202144
L-Număr L51140 984

Descriere

Execuţie:

  • HC-FEP

Descriere:

dispozitiv de adâncire conic de la Pferd se caracterizează prin muchiile de tăiere deosebit de ascuțite, din partea dreaptă, care obțin rezultate foarte bune chiar și la viteze de tăiere reduse. În plus, dispozitiv de adâncire conic cu acoperire HOCOAT oferă duritate termică ridicată și rezistență la oxidare. Prin urmare, acestea pot fi utilizate și pe materiale dure fără adăugarea de lichid de răcire. Unelte de înaltă performanță pentru contrascufundare cu un unghi de contrascufundare de 90° pentru contrascufundarea șuruburilor de 90° pentru materiale deosebit de dure și dure, cum ar fi aliajul și oțelul de înaltă rezistență și oțelul inoxidabil. Pentru o transmisie fiabilă a cuplului, dispozitiv de adâncire conic are un arbore cu trei suprafețe, cu un diametru al radiatorului de 28 mm sau mai mare. Datorită stratului de acoperire HICOAT HC-FEP, acestea au o duritate ridicată și rezistență la uzură. Acestea sunt foarte rezistente la temperatură și au o durată de viață deosebit de lungă. De asemenea, pot fi utilizate în gama de viteze de tăiere mai mari și fără agenți de răcire sau lubrifianți.

Caracteristică:

  • TURAȚIE de, fontă cenușie, fontă albă: 260 rpm
  • RPM de oțeluri rezistente la rugină și acid: 260 rpm
  • RPM de, metale neferoase moi: 390 rpm
  • RPM de, oțeluri până la 700 N/mm²: 390 rpm
  • TURAȚIA, termoplasticele, materialele plastice ranforsate cu fibre (GRP/CFRP): 260 rpm
  • RPM BIS, fontă gri, fontă albă: 260 rpm
  • RPM BIS, oțeluri rezistente la rugină și acid: 390 rpm
  • RPM BIS, metale neferoase moi: 520 rpm
  • RPM BIS, oțeluri până la 700 N/mm²: 520 rpm
  • RPM BIS, Termopil. Materiale plastice, fibroase Materiale plastice (GRP/CFRP): 390 rpm
  • Execuţie: HC-FEP
  • ø: 12,4 mm
  • Ø arbore metric: 8 mm
  • unghi: 90 °
  • Lungime, total: 56 mm

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Adecvat în special pentru producerea de conchiuvete pentru șuruburi de 90°.
  • Sarcini de procesare: Lamare
  • Tipuri de transmisie: Mașină de găurit cu coloană; mașină de găurit; maşină de găurit; roboți; mașini staționare

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
    • Alamă
    • Bronz
    • Carcasă din oțel
    • Fontă
    • Blat aglomerat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Duroplast
    • Elastomer
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) ≤ 40 %
    • Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) > 40%
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aliaje de aluminiu dure
    • Metale neferoase dure
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Superaliaje pe bază de nichel sau titan
    • Alte metale neferoase
    • Altele
    • Material plastic
    • Aliaje de aluminiu moale
    • Metal neferos moale
    • Aliaje moi de titan (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
    • Lemn moale
    • Oţel superior (INOX)
    • Oţel
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Oţeluri pentru scule
    • Aliaje de aluminiu rezistente
    • Fontă maleabilă albă (GTW, GJMW)
    • Lemn
    • Zinc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături