Set de burghie rotative SPB DIN 338 H

Cod articol: 4007220168202
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220168202
EAN / GTIN 4007220168202
Număr producător 25203704
L-Număr L51140 845

Descriere

Execuţie:

  • INOX

Descriere:

set conține 25 burghie de torsiune HSS în versiunea INOX în HSSE-Co5 (M35) pentru uz industrial. cutie din plastic rezistent la spargere protejează uneltele împotriva murdăriei și deteriorării. Fixarea burghiilor spiralate HSS facilitează selectarea și demontarea sculelor.

Caracteristică:

  • Număr, conținut: 25 bucăți
  • Tip Pferd: set SPB din 338 HSSE N 1-13 INOX 25 PIESE
  • Execuţie: INOX
  • Profile în formă de spirală, din: 36 °
  • unghi: 135 °

Avantaj:

  • Evacuare foarte bună a cipurilor.
  • Concentricitate ridicată.
  • Centrare precisă și forță de alimentare redusă datorită măcinării încrucișate.
  • Deosebit de potrivit pentru materiale dure și dure, cum ar fi oțel aliat și de înaltă rezistență, oțel inoxidabil (INOX).
  • Design stabil al vârfului.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături