Set de burghie rotative SPB DIN 338 H

Cod articol: 4007220168189
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
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220168189
    EAN / GTIN 4007220168189
    Număr producător 25203702
    L-Număr L51140 844

    Descriere

    Execuţie:

    • STEEL

    Descriere:

    set conține 25 burghie spiralate HSS în versiunea DIN OȚEL în HSSG (M2) pentru aplicații industriale. cutie din plastic rezistent la spargere protejează uneltele împotriva murdăriei și deteriorării. Fixarea burghiilor spiralate HSS facilitează selectarea și demontarea sculelor.

    Caracteristică:

    • Număr, conținut: 25 bucăți
    • Tip Pferd: set SPB din 338 HSSG N 1-13 OȚEL 25 PIESE
    • Execuţie: STEEL
    • Profile în formă de spirală, din: 24 °
    • Unghiuri spirale, până la: 30 °
    • unghi: 118 °

    Avantaj:

    • Evacuare foarte bună a cipurilor.
    • Concentricitate ridicată.
    • Centrare precisă și forță de alimentare redusă datorită măcinării încrucișate.
    • Universal potrivit pentru oțel, oțel turnat, fontă gri, fontă maleabilă, bronz, Alamă, aluminiu.
    • Centrare ușoară.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături