POLIFAN Perie abrazivă lamelară PFC 115 A 40

Cod articol: 4007220167809
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220167809
EAN / GTIN 4007220167809
Număr producător 67704115
L-Număr L51120 4

Descriere

Descriere:

Gama largă a liniei de alimentare SG oferă o soluție de scule puternică pentru fiecare aplicație și material. Instrumentele liniei de performanță SG obțin cele mai bune rezultate de lucru cu o eficiență maximă a costurilor. Disc ventilator POLIFAN pentru oțel și oțel inoxidabil (INOX) cu performanță ridicată de tăiere și durată de viață foarte lungă a sculei.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 13300 rpm
  • Formă: PFC/B/T29
  • Sistem de înregistrare: Alezaj
  • Orificiu Ø: 22,23 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 115 mm
  • Dimensiune boabe: 40

Avantaj:

  • Progres rapid al lucrului și eficiență ridicată a costurilor datorită performanțelor bune de prelucrare.
  • Mai puține modificări ale sculei datorită duratei de viață foarte lungi a sculei.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Șlefuire fină pas cu pas; șlefuire de suprafață; prelucrarea cusăturilor de sudură
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțel inoxidabil (INOX)
    • Oţel

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături