Burghiu SPB DIN 338 HSSE N 6,

Cod articol: 4007220167786
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: DIN 338
  • Unghiul la vârf: 135
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
⌀ nominal DC 6,8 mm
Standard DIN 338
Unghiul la vârf 135 grad
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220167786
EAN / GTIN 4007220167786
Număr producător 25203571
L-Număr L51140 960
Manufacturer August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Execuţie:

  • INOX

Descriere:

Unelte de foraj transversale pentru aplicații industriale. Versiuni complet împămânate, cu rotire spre dreapta, care produc găuri de găurire precise datorită concentricității lor ridicate și centrării precise. burghiu elicoidal oferă Pferd în versiunile DIN OȚEL (unghi de vârf de 118°) și INOX (unghi de vârf de 135°). Scule de foraj de înaltă performanță în versiunea INOX în HSSE-Co5 (M35) pentru aplicații industriale. Design de tăiere dreapta complet măcinat, cu suprafață transversală, care creează găuri de găurire precise datorită concentricității sale ridicate și centrării precise.

Caracteristică:

  • TURAȚIE de, fontă cenușie, fontă albă: 468 rpm
  • RPM de, metale neferoase dure: 1171 rpm
  • RPM de oțeluri rezistente la rugină și acid: 468 rpm
  • RPM de, metale neferoase moi: 1405 rpm
  • RPM de, oțeluri peste 700 N/mm²: 937 rpm
  • TURAȚIA, termoplasticele, materialele plastice ranforsate cu fibre (GRP/CFRP): 703 rpm
  • RPM BIS, fontă gri, fontă albă: 1171 rpm
  • RPM BIS, metale neferoase dure: 2342 rpm
  • RPM BIS, oțeluri rezistente la rugină și acid: 937 rpm
  • RPM BIS, metale neferoase moi: 2810 rpm
  • RPM BIS, oțeluri peste 700 N/mm²: 1171 rpm
  • RPM BIS, Termopil. Materiale plastice, fibroase Materiale plastice (GRP/CFRP): 1873 rpm
  • Execuţie: INOX
  • ø: 6,8 mm
  • Profile în formă de spirală, din: 36 °
  • unghi: 135 °
  • Lungime spirală: 69 mm
  • Lungime, total: 109 mm

Avantaj:

  • Deosebit de potrivit pentru materiale dure și dure, cum ar fi oțel aliat și de înaltă rezistență, oțel inoxidabil (INOX).
  • Design stabil al vârfului.
  • Durabilitate foarte mare.
  • Rezistență foarte bună la temperatură datorită co-conținutului.
  • Evacuare foarte bună a cipurilor.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Dacă este posibil, utilizați un ulei de aşchiere sau un lubrifiant de răcire de înaltă calitate atunci când găuriți metale. Acest lucru promovează o funcționare lină și prelungește durata de viață a sculei. Excepţie: În timpul prelucrării, adăugați petrol în loc de ulei de aşchiere. Pentru a preveni coroziunea, îndepărtați particulele din piesa de prelucrat rezultate din prelucrarea oțelului inoxidabil (INOX). Curățați piesa de prelucrat chimic sau mecanic (gravare/lustruire etc.).
  • Sarcini de procesare: Găurire
  • Tipuri de transmisie: Mașină de găurit cu coloană; mașină de găurit; maşină de găurit; roboți; mașini staționare

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
    • Alamă
    • Bronz
    • Carcasă din oțel
    • Fontă
    • Oţel turnat
    • Piele turnată
    • Blat aglomerat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Fontă ductilă
    • Duroplast
    • Elastomer
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) ≤ 40 %
    • Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) > 40%
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aliaje de aluminiu dure
    • Metale neferoase dure
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Superaliaje pe bază de nichel sau titan
    • Alte metale neferoase
    • Altele
    • Material plastic
    • Oțeluri pentru laminare și rulmenți cu bile
    • Aliaje de aluminiu moale
    • Metal neferos moale
    • Aliaje moi de titan (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
    • Lemn moale
    • Oţel superior (INOX)
    • Oţel
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Oţeluri pentru scule
    • Aliaje de aluminiu rezistente
    • Fontă maleabilă albă (GTW, GJMW)
    • Lemn
    • Zinc

Notă:

  • Utilizați protecţie pentru ochi!
  • Respectați recomandările de siguranță!

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături