POLIFAN Perie abrazivă lamelară PFF 125 Z 40

Cod articol: 4007220167625
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220167625
EAN / GTIN 4007220167625
Număr producător 67684125
L-Număr L51120 3

Descriere

Execuţie:

  • Nicio informație

Descriere:

Gama largă a liniei de alimentare SG oferă o soluție de scule puternică pentru fiecare aplicație și material. Instrumentele liniei de performanță SG obțin cele mai bune rezultate de lucru cu o eficiență maximă a costurilor. Discul POLIFAN Power impresionează prin performanțele sale agresive de tăiere și durata de viață remarcabilă a sculei, ceea ce îl face extrem de economic. Este cel mai bun disc convențional pentru oțel. Pentru utilizatorii exigenți, discul POLIFAN Power de înaltă performanță este prima alegere din lume pentru prelucrarea oțelului. Discul polifan versatil se caracterizează printr-un raport optim între durata de viață remarcabilă a sculei și performanța maximă de tăiere.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 12200 rpm
  • Formă: PFF/A/T27
  • Execuție: Fără specificații
  • Sistem de înregistrare: Alezaj
  • Orificiu Ø: 22,23 mm
  • Material abraziv: Oxid de zirconiu Z
  • Ø măsurare exterioară: 125 mm
  • Dimensiune boabe: 40

Avantaj:

  • Progres rapid al lucrului și eficiență maximă din punct de vedere al costurilor datorită performanțelor de prelucrare agresive.
  • Agresivitate maximă pe întreaga durată de viață.
  • Schimbarea redusă a sculei datorită duratei de viață excepționale a sculei.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: De asemenea, potrivit pentru măcinarea suprafeței pe oțel.
  • Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; prelucrarea cusăturilor de sudură
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțel inoxidabil (INOX)
    • Oţel

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături