HSS Burghiu de teşire KES HSSE DIN 335 C

Cod articol: 4007220167335
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220167335
EAN / GTIN 4007220167335
Număr producător 25202123
L-Număr L51140 1047

Descriere

Execuţie:

  • HSSE

Descriere:

dispozitiv de adâncire conic de la Pferd se caracterizează prin muchiile de tăiere deosebit de ascuțite, care obțin rezultate foarte bune chiar și la viteze de tăiere reduse. Unelte de înaltă performanță pentru contrascufundare cu un unghi de contrascufundare de 90° pentru contrascufundarea șuruburilor de 90° pentru materiale deosebit de dure și dure, cum ar fi aliajul și oțelul de înaltă rezistență și oțelul inoxidabil (INOX). Durată mare de viață a sculei și design rezistent la temperatură datorită co-componentei.

Caracteristică:

  • TURAȚIE de, fontă cenușie, fontă albă: 640 rpm
  • RPM de, metale neferoase dure: 640 rpm
  • RPM de oțeluri rezistente la rugină și acid: 640 rpm
  • RPM de, metale neferoase moi: 960 rpm
  • RPM de, oțeluri peste 700 N/mm²: 640 rpm
  • RPM de, oțeluri până la 700 N/mm²: 960 rpm
  • TURAȚIA, termoplasticele, materialele plastice ranforsate cu fibre (GRP/CFRP): 640 rpm
  • RPM BIS, fontă gri, fontă albă: 640 rpm
  • RPM BIS, metale neferoase dure: 1280 rpm
  • RPM BIS, oțeluri rezistente la rugină și acid: 960 rpm
  • RPM BIS, metale neferoase moi: 1280 rpm
  • RPM BIS, oțeluri peste 700 N/mm²: 960 rpm
  • RPM BIS, oțeluri până la 700 N/mm²: 1280 rpm
  • RPM BIS, Termopil. Materiale plastice, fibroase Materiale plastice (GRP/CFRP): 960 rpm
  • Execuţie: HSSE
  • ø: 5 mm
  • Ø arbore metric: 4 mm
  • unghi: 90 °
  • Lungime, total: 40 mm

Avantaj:

  • Rată de îndepărtare foarte ridicată și eliminare optimă a așchiilor.
  • Rezultate fără Burr chiar și la viteze de tăiere reduse.
  • Durabilitate mare.
  • Calitate înaltă a suprafeței piesei de prelucrat.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați ulei de aşchiere sau aer comprimat ca lichid de răcire/lubrifiant. Adecvat în special pentru producerea de conchiuvete pentru șuruburi de 90°.
  • Sarcini de procesare: Lamare
  • Tipuri de transmisie: Mașină de găurit cu coloană; mașină de găurit; maşină de găurit; roboți; mașini staționare

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
    • Alamă
    • Bronz
    • Carcasă din oțel
    • Fontă
    • Blat aglomerat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Duroplast
    • Elastomer
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) ≤ 40 %
    • Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) > 40%
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aliaje de aluminiu dure
    • Metale neferoase dure
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Superaliaje pe bază de nichel sau titan
    • Alte metale neferoase
    • Altele
    • Material plastic
    • Aliaje de aluminiu moale
    • Metal neferos moale
    • Aliaje moi de titan (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
    • Lemn moale
    • Oţel superior (INOX)
    • Oţel
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Oţeluri pentru scule
    • Aliaje de aluminiu rezistente
    • Fontă maleabilă albă (GTW, GJMW)
    • Lemn
    • Zinc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături