HSS Burghiu de teşire KES HSS DIN 335 C9

Cod articol: 4007220166840
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220166840
EAN / GTIN 4007220166840
Număr producător 25202117
L-Număr L51140 853

Descriere

Execuţie:

  • HSS

Descriere:

dispozitiv de adâncire conic de la Pferd se caracterizează prin muchiile de tăiere deosebit de ascuțite, care obțin rezultate foarte bune chiar și la viteze de tăiere reduse. Unelte de înaltă performanță pentru contrascufundare cu un unghi de contrascufundare de 90° pentru contrascufundarea șuruburilor de 90° pentru toate materialele obișnuite, cum ar fi oțelul, oțelul turnat și metalele neferoase.

Caracteristică:

  • TURAȚIE de, fontă cenușie, fontă albă: 130 rpm
  • RPM de oțeluri rezistente la rugină și acid: 130 rpm
  • RPM de, metale neferoase moi: 200 rpm
  • RPM de, oțeluri până la 700 N/mm²: 200 rpm
  • TURAȚIA, termoplasticele, materialele plastice ranforsate cu fibre (GRP/CFRP): 130 rpm
  • RPM BIS, fontă gri, fontă albă: 130 rpm
  • RPM BIS, oțeluri rezistente la rugină și acid: 200 rpm
  • RPM BIS, metale neferoase moi: 260 rpm
  • RPM BIS, oțeluri până la 700 N/mm²: 260 rpm
  • RPM BIS, Termopil. Materiale plastice, fibroase Materiale plastice (GRP/CFRP): 200 rpm
  • Execuţie: HSS
  • ø: 25 mm
  • Ø arbore metric: 10 mm
  • unghi: 90 °
  • Lungime, total: 67 mm

Avantaj:

  • Rată de îndepărtare foarte ridicată și eliminare optimă a așchiilor.
  • Rezultate fără Burr chiar și la viteze de tăiere reduse.
  • Durabilitate mare.
  • Calitate înaltă a suprafeței piesei de prelucrat.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați ulei de aşchiere sau aer comprimat ca lichid de răcire/lubrifiant. Adecvat în special pentru producerea de conchiuvete pentru șuruburi de 90°.
  • Sarcini de procesare: Lamare
  • Tipuri de transmisie: Mașină de găurit cu coloană; mașină de găurit; maşină de găurit; roboți; mașini staționare

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
    • Alamă
    • Bronz
    • Fontă
    • Blat aglomerat
    • Cupru
    • Duroplast
    • Elastomer
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) ≤ 40 %
    • Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) > 40%
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aliaje de aluminiu dure
    • Metale neferoase dure
    • Lemn tare
    • Alte metale neferoase
    • Altele
    • Material plastic
    • Aliaje de aluminiu moale
    • Metal neferos moale
    • Aliaje moi de titan (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
    • Lemn moale
    • Oţel superior (INOX)
    • Oţel
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Oţeluri pentru scule
    • Aliaje de aluminiu rezistente
    • Fontă maleabilă albă (GTW, GJMW)
    • Lemn
    • Zinc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături