Disc de tăiere HEAVY DUTY 100 T 600-

Cod articol: 4007220166482
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220166482
EAN / GTIN 4007220166482
Număr producător 66397706
L-Număr L51070 452

Descriere

Descriere:

Cu discurile de tăiere staționare, gama PFERD oferă scule pentru cele mai înalte cerințe privind operațiile de tăiere. Discurile de tăiere staționare sunt disponibile în diferite modele și dimensiuni. Uneltele din linia specială SGP sunt special dezvoltate pentru sarcini speciale și oferă utilizatorului avantaje decisive față de produsele convenționale. În plus, linia specială SGP include instrumente care oferă economia supremă datorită performanței lor deosebit de ridicate în utilizare. Instrument pentru cele mai înalte cerințe ale sarcinii de separare. Adecvat în special pentru utilizarea în reglaje.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru, max.: 100 m/s.
  • RPM, max.: 3200 rpm
  • Formă: EHT / 41 / T1
  • Metrică lățime: 7,6 mm
  • Orificiu Ø: 60 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 600 mm
  • Duritate: N (moale)

Avantaj:

  • Economie absolută prin durata optimă de viață a sculei.
  • Progres rapid al lucrului datorită eficienței ridicate de tăiere.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Separarea; separarea secțiunilor transversale mari; separarea conductelor; separarea profilelor; separarea materialului solid
  • Tipuri de transmisie: Mașină de tăiere de MARE CAPACITATE; mașini staționare

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțel