HSS Burghiu în trepte STB HSS 04-30/10

Cod articol: 4007220165881
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Burghie în trepte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220165881
EAN / GTIN 4007220165881
Număr producător 25201038
L-Număr L51140 809

Descriere

Execuţie:

  • HSS

Descriere:

Burghie pas HSS pentru găurirea și debavurarea foilor subțiri, țevilor și profilelor din diverse materiale. Toate burghiu în trepte sunt echipate cu un arbore cu trei suprafețe pentru o transmisie sigură a cuplului.

Caracteristică:

  • Număr de trepte de găurire: 14 bucăți
  • RPM de, metale neferoase moi: 200 rpm
  • RPM de, oțeluri până la 700 N/mm²: 200 rpm
  • TURAȚIA, termoplasticele, materialele plastice ranforsate cu fibre (GRP/CFRP): 100 rpm
  • RPM BIS, metale neferoase moi: 2400 rpm
  • RPM BIS, oțeluri până la 700 N/mm²: 2400 rpm
  • RPM BIS, Termopil. Materiale plastice, fibroase Materiale plastice (GRP/CFRP): 1600 rpm
  • Execuţie: HSS
  • Trepte de găurire: 4,0/0/8,0/10,0/12,22/6,0,24/0,20/0,16/0,18/0,14/30,0/26,0/28,0/0,0
  • Ø arbore metric: 10 mm
  • Gama de găurire, de la: 4 mm
  • Domeniu de găurire, până la: 30 mm
  • Lungime, total: 100 mm

Avantaj:

  • Găurire și debavurare într-un singur pas.
  • Finețe absolută și performanță ridicată de tăiere.
  • Centrare și găurire fără efort prin vârful de găurire de înaltă calitate.
  • Retragerea facilitată a foilor perforate prin intermediul conului de scule.
  • Chips-urile non-Breaking sunt eliminate curat, la fel ca într-un burghiu elicoidal.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați burghie pas HSS pe foi, țevi și profile până la o grosime maximă a materialului de 4 mm. Pentru burghie pas cu pas fără acoperire ulei de aşchiere sau Utilizați aerul comprimat ca agenți de răcire/lubrifianți.
  • Sarcini de procesare: Scufundare; debavurare; găurire
  • Tipuri de transmisie: Mașină de găurit staționară; maşină de găurit

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Carcasă din oțel
    • Oţel turnat
    • Blat aglomerat
    • Cupru
    • Duroplast
    • Elastomer
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) ≤ 40 %
    • Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) > 40%
    • Metale neferoase dure
    • Lemn tare
    • Alte metale neferoase
    • Altele
    • Material plastic
    • Aliaje de aluminiu moale
    • Aliaje moi de titan (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
    • Lemn moale
    • Oţel
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Oţeluri pentru scule
    • Aliaje de aluminiu rezistente
    • Lemn
    • Zinc

Notă:

  • Pentru o transmisie sigură la cuplu, burghiu în trepte sunt echipate cu un arbore cu trei suprafețe.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături