Disc de tăiere EHT 76-3.0 SG STEELOX

Cod articol: 4007220165850
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220165850
EAN / GTIN 4007220165850
Număr producător 65508031
L-Număr L51080 124

Descriere

Descriere:

Gama largă a liniei de alimentare SG oferă o soluție de scule puternică pentru fiecare aplicație și material. Instrumentele liniei de performanță SG obțin cele mai bune rezultate de lucru cu o eficiență maximă a costurilor. Pferd oferă discuri mici de tăiere pentru polizor drept în diferite dimensiuni. Discurile de tăiere universale sunt potrivite pentru tăierea oțelului, oțelului inoxidabil (INOX), fontei, aluminiului și altor materiale. Universal disc de debitat cu performanță de tăiere ridicată și durată de viață maximă pentru utilizare pe polizoare drepte.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 20100 rpm
  • Formă: EHT / 41 / T1
  • Metrică lățime: 3 mm
  • Orificiu Ø: 10 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 76 mm

Avantaj:

  • Ideal pentru zonele greu accesibile.
  • Universal disc de debitat pentru multe materiale.
  • Progres rapid al lucrului datorită performanțelor bune de separare.
  • Cea mai mare eficiență din punct de vedere al costurilor datorită celei mai mari duratei de viață.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Tăierea profilelor; tăierea foilor; tăierea materialelor solide; crearea penetrărilor
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Superaliaje pe bază de nichel sau titan
    • Alte metale neferoase
    • Oţel superior (INOX)
    • Oţel

Livrare:

  • Vă rugăm să comandați separat suport de scule-ul corespunzător.

Notă:

  • Respectați viteza maximă a disc de debitat și suport de scule – viteza mai mică este decisivă.