Disc de rectificat ER 70-10 SG STEEL+INOX+

Cod articol: 4007220165515
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie cilindrică abrazivă în evantai pânză crestată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220165515
EAN / GTIN 4007220165515
Număr producător 65307101
L-Număr L51070 240

Descriere

Descriere:

Gama largă a liniei de alimentare SG oferă o soluție de scule puternică pentru fiecare aplicație și material. Instrumentele liniei de performanță SG obțin cele mai bune rezultate de lucru cu o eficiență maximă a costurilor. O roată de șlefuire cu frecare ridicată, cu o durată de viață bună a sculei pentru prelucrarea zonelor greu accesibile.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 21800 rpm
  • Formă: ER / 1 / T1
  • Metrică lățime: 10,5 mm
  • Orificiu Ø: 10 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 70 mm

Avantaj:

  • Performanță ridicată de șlefuire.
  • Durată de viață bună a sculei.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; ieșiri; prelucrarea cusăturilor de sudură
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Fontă
    • Oţel turnat
    • Oţel superior (INOX)
    • Oţel

Notă:

  • Cu suport de scule instalat, utilizați mașina pe polizoare drepte până la viteza maximă permisă a suportului de scule.
  • Se utilizează numai la măcinarea circumferențială.