Disc de tăiere EH 125-2.4 PSF ALU+ST

Cod articol: 4007220163597
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220163597
EAN / GTIN 4007220163597
Număr producător 61820222
L-Număr L51080 39

Descriere

Descriere:

Programul de bază al liniei universale PSF include unelte solide pentru prelucrarea celor mai comune materiale. Instrumentele din linia universală PSF obțin rezultate bune de lucru cu eficiență economică ridicată. disc de debitat pentru metale neferoase și materiale minerale cu performanțe ridicate de separare și o bună durată de viață.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 12200 rpm
  • Formă: EH/42/T27
  • Metrică lățime: 2,4 mm
  • Orificiu Ø: 22,23 mm
  • Material abraziv: Carbură de siliciu SIC/C.
  • Ø măsurare exterioară: 125 mm

Avantaj:

  • Progres rapid al lucrului datorită performanțelor bune de separare.
  • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită unei bune vieți a sculei.
  • Lățimea de 1,0 mm este ideală și pentru polizoarele unghiulare fără fir.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Tăierea profilelor; tăierea foilor; tăierea materialelor solide; crearea penetrărilor
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă
    • Alte metale neferoase
    • Piatră
    • Plăci
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Beton

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături