Disc de tăiere EH 100-2.4 PSF STEEL/

Cod articol: 4007220163511
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220163511
EAN / GTIN 4007220163511
Număr producător 61739116
L-Număr L51080 116

Descriere

Descriere:

Programul de bază al liniei universale PSF include unelte solide pentru prelucrarea celor mai comune materiale. Instrumentele din linia universală PSF obțin rezultate bune de lucru cu eficiență economică ridicată. disc de debitat pentru oțel cu performanțe ridicate de tăiere și o bună durată de viață a sculei.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 15300 rpm
  • Formă: EH/42/T27
  • Metrică lățime: 2,4 mm
  • Orificiu Ø: 16 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 100 mm

Avantaj:

  • Progres rapid al lucrului datorită performanțelor bune de separare.
  • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită unei bune vieți a sculei.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Tăierea profilelor; tăierea foilor; tăierea materialelor solide; crearea penetrărilor
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțel

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături