Disc de debitat EH 230-2.5 SG STEELOX

Cod articol: 4007220162316
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220162316
EAN / GTIN 4007220162316
Număr producător 61324223

Descriere

Descriere:

Gama largă a liniei de alimentare SG oferă o soluție de scule puternică pentru fiecare aplicație și material. Instrumentele liniei de performanță SG obțin cele mai bune rezultate de lucru cu o eficiență maximă a costurilor. disc de debitat pentru oțel și oțel inoxidabil (INOX) cu performanță ridicată de tăiere și durată maximă de viață a sculei.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 6600 rpm
  • Formă: EH/42/T27
  • Metrică lățime: 2,5 mm
  • Sistem de înregistrare: Alezaj
  • Orificiu Ø: 22,23 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 230 mm

Avantaj:

  • Poate fi utilizat universal pe oțel și oțel inoxidabil (INOX).
  • Progres rapid al lucrului datorită performanțelor bune de separare.
  • Cea mai mare eficiență din punct de vedere al costurilor datorită celei mai mari duratei de viață.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Tăierea profilelor; tăierea foilor; tăierea materialelor solide; crearea penetrărilor
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțel inoxidabil (INOX)
    • Oţel

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.