Descriere:
perie care lucrează în mod deosebit agresiv. Datorită ornamentului din plastic, este adecvat în special pentru debavurarea componentelor dificil de procesat, cum ar fi chiulasele sau angrenajele, precum și pentru prelucrarea suprafețelor. Proiectat special pentru utilizare industrial. perie foarte flexibil. Datorită ornamentului din plastic, este adecvat în special pentru debavurarea componentelor dificil de procesat, cum ar fi chiulasele sau angrenajele. Proiectat special pentru utilizare industrial. Periile cu granulație ceramică (CO) se caracterizează printr-o rezistență ridicată și o capacitate de tăiere foarte bună. Pentru a obține valori ridicate de îndepărtare și comportament agresiv de periere. Tunderea din plastic rezistă la temperaturi de până la 220 °C.
Caracteristică:
- RPM, max.: 3600 rpm
- RPM, opțiune, de la: 900 rpm
- RPM, opt., până la: 1500 rpm
- Metrică lățime: 13 mm
- Sistem de înregistrare: Alezaj
- Lățime de montare: 13 mm
- Orificiu Ø: 50,8 mm
- Ø material de stocare: 1,1 mm
- Ø măsurare exterioară: 150 mm
- Material de stocare: Granulaţie ceramică (CO)
- Dimensiune boabe: 120
- Lungime, tundere: 32 mm
Avantaj:
- Durată lungă de viață și efect agresiv de periere datorită densității foarte mari a stocurilor.
- Funcționare extrem de netedă datorită distribuției uniforme a materialului de umplutură.
- Adaptare optimă la conturul pieselor de prelucrat și consum redus de căldură datorită flexibilității ridicate.
- Granulele abrazive sunt încorporate în filamente flexibile din plastic, ceea ce înseamnă că tunderea nu funcționează numai la vârf, ci și cu părțile laterale.
- Pentru un utilizare deosebit de agresiv și o calitate ridicată a suprafeței piesei de prelucrat.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Materialul de umplere CO este potrivit pentru un utilizare deosebit de agresiv și o calitate ridicată a suprafeței piesei de prelucrat. Utilizați lichid de răcire pentru aplicații cu temperaturi ridicate.
- Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; structurare (Matting, Matting și Satinating)
- Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Bronz
- Fontă
- Oţel turnat
- Aliaje pe bază de cobalt
- Metale neferoase dure
- Materiale rezistente la căldură
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Superaliaje pe bază de nichel sau titan
- Alte metale neferoase
- Aliaje moi de titan (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
- Oțel, oțel turnat
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Titan
- Aliaje de titan