Perie rotundă, neîmpletită RBU 15012/31

Cod articol: 4007220159859
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220159859
EAN / GTIN 4007220159859
Număr producător 79184323

Descriere

Descriere:

Periile diamantate (DIA) sunt potrivite pentru aplicații care impun cerințe speciale asupra agresivității perie. Acestea pot fi utilizate în principal pe materiale cu rezistență ridicată a materialului. Ornamentele din plastic rezistă la temperaturi de până la 220°C. Excelent pentru perierea în condiții de mediu a pieselor de prelucrat cu suprafețe mari în utilizare de mână și mașină.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 6000 rpm
  • RPM, opțiune, de la: 1000 rpm
  • RPM, opt., până la: 3500 rpm
  • Lățime, cale de acces: 3,2 x 6,3 mm
  • Metrică lățime: 13 mm
  • Sistem de înregistrare: Alezaj
  • Lățime de montare: 13 mm
  • Orificiu Ø: 31,8 mm
  • Dimensiunea căilor de acces în perii: 6,4 x 3,2 mm
  • Ø material de stocare: 0,35 mm
  • Ø măsurare exterioară: 150 mm
  • Material de stocare: Diamant (DIA)
  • Dimensiune boabe: 600
  • Lungime, tundere: 28 mm

Avantaj:

  • utilizare este posibil pe toate mașinile standard cu acționare staționară și pe blocurile de șlefuire datorită diametrelor variabile ale alezajului.
  • Ambalarea fără sudură a rolelor largi este posibilă datorită designului special. Acest lucru permite o finisare uniformă a suprafeței.
  • Adaptare optimă la conturul pieselor de prelucrat datorită flexibilității ridicate.
  • Granulele abrazive sunt încorporate în filamente flexibile din plastic, ceea ce înseamnă că tunderea nu funcționează numai la vârf, ci și cu părțile laterale.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Utilizați lichid de răcire pentru aplicații cu temperaturi ridicate.
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare
  • Tipuri de transmisie: polizor pentru banc; transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Bronz
    • Fontă
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Metale neferoase dure
    • Materiale rezistente la căldură
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Superaliaje pe bază de nichel sau titan
    • Alte metale neferoase
    • Aliaje moi de titan (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
    • Oţel superior (INOX)
    • Oțel, oțel turnat
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • carbură
    • Straturi de protecție la uzură (aliaje de stropire și sudură)

Livrare:

  • Comandați separat setul adaptor AK 32.