Protecție pentru suport de discuri cu cârlig și buclă KS

Cod articol: 4007220158128
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Cod articol 4007220158128
EAN / GTIN 4007220158128
Număr producător 45017781
L-Număr L51050 1160
Producător August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Execuţie:

  • Nicio informație

Descriere:

Placa de protecție protejează disc-suport împotriva uzurii premature și este universal aplicabilă pentru toate plăcile cu disc scai. Datorită perforațiilor multiple ale protecției pentru suporturile de discuri scai, praful de șlefuire poate fi extras foarte eficient.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: KSS-PP 150
  • Potrivit pentru metric Ø: 150
  • Execuție: Fără specificații
  • Ø măsurare exterioară: 150 mm
  • Ø filet: Fără specificații

Avantaj:

  • Protejează disc-suport împotriva uzurii premature.
  • Mediu de lucru curat, fără praf.
  • Universal aplicabilă datorită perforațiilor multiple.
  • Compatibil cu multe șlefuitoare excentrice și muchii scai.
  • Sistem scai extrem de puternic și durabil.

Notă:

  • Respectați instrucțiunile de siguranță pentru utilajul de antrenare.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături