Protecție pentru suportul de discuri scai KS

Cod articol: 4007220158111
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 4007220158111
EAN / GTIN 4007220158111
Număr producător 45017780
L-Număr L51050 1057

Descriere

Execuţie:

  • Nicio informație

Descriere:

Placa de protecție protejează disc-suport împotriva uzurii premature și este universal aplicabilă pentru toate plăcile cu disc scai. Datorită perforațiilor multiple ale protecției pentru suporturile de discuri scai, praful de șlefuire poate fi extras foarte eficient.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: KSS-PP 125
  • Potrivit pentru metric Ø: 125
  • Execuție: Fără specificații
  • Ø măsurare exterioară: 125 mm
  • Ø filet: Fără specificații

Avantaj:

  • Protejează disc-suport împotriva uzurii premature.
  • Mediu de lucru curat, fără praf.
  • Universal aplicabilă datorită perforațiilor multiple.
  • Compatibil cu multe șlefuitoare excentrice și muchii scai.
  • Sistem scai extrem de puternic și durabil.

Notă:

  • Respectați instrucțiunile de siguranță pentru utilajul de antrenare.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături