Disc cilindric de pâslă FK SC 4509/6 M

Cod articol: 4007220153840
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc de lustruire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220153840
    EAN / GTIN 4007220153840
    Număr producător 44101732
    L-Număr L51100 24

    Descriere

    Execuţie:

    • M (mediu)

    Descriere:

    Discurile din pâslă sunt utilizate în principal cu circumferința sculei. Acestea sunt utilizate în principal pentru lustruirea lucioasă.

    Caracteristică:

    • RPM, max.: 13500 rpm
    • RPM, opțiune, de la: 2000 rpm
    • RPM, opt., până la: 4000 rpm
    • Formă: Disc
    • Execuţie: M (mediu)
    • Metrică lățime: 9 mm
    • Orificiu Ø: 6 mm
    • Ø măsurare exterioară: 45 mm

    Avantaj:

    • Conservarea exactă a formelor geometrice datorită durității lor.
    • Poate fi profilat liber și, prin urmare, poate fi utilizat și pentru scule cu geometrii complicate.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Utilizați paste de lustruire cu diamant și bare de pastă de lustruire. Când schimbați pastă de lustruire, introduceți un sculă pentru lustruire nou, neutilizat.
    • Sarcini de procesare: Lustruire
    • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Aluminiu
      • Alamă
      • Bronz
      • Oţel turnat
      • Aliaje pe bază de cobalt
      • Cupru
      • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
      • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
      • Oţel superior (INOX)
      • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplast
      • Titan
      • Aliaje de titan

    Livrare:

    • Vă rugăm să comandați separat suport de scule-ul corespunzător.

    Notă:

    • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături